※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
フェイス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#19プリスポーンダイナマイト
注文コード
52691898
品番
#19プリスポーンダイナマイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
ロングリップ・ボディデザイン・タングステン重心移動システム
用途
こだわりを凝縮した究極のグローバルサーチベイト。
色
#19プリスポーンダイナマイト
タイプ
スローフローティング
全長(cm)
11.5
自重(g)
18.6
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・センター#3・リア:#3
フックサイズ
フロント:#5・センター:#5・リア:#5
推奨タックル
Rod:ミディアムライト〜ミディアムヘビー6’5”〜7’0”ベイトロッド Line:フロロカーボン10〜16lb.
潜行レンジ(m)
1.0〜2.0
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。