※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#206ゴーストシャイナー フェイス EverGreen INTERNATIONAL 52691986 #206ゴーストシャイナー フェイス EverGreen INTERNATIONAL 52691986 #206ゴーストシャイナー フェイス EverGreen INTERNATIONAL 52691986 #206ゴーストシャイナー フェイス EverGreen INTERNATIONAL 52691986 #206ゴーストシャイナー フェイス EverGreen INTERNATIONAL 52691986 #206ゴーストシャイナー フェイス EverGreen INTERNATIONAL 52691986

フェイス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #206ゴーストシャイナー 注文コード52691986 品番#206ゴーストシャイナー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ロングリップ・ボディデザイン・タングステン重心移動システム

用途こだわりを凝縮した究極のグローバルサーチベイト。 #206ゴーストシャイナー タイプスローフローティング 全長(cm)11.5 自重(g)18.6 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・センター#3・リア:#3 フックサイズフロント:#5・センター:#5・リア:#5 推奨タックルRod:ミディアムライト〜ミディアムヘビー6’5”〜7’0”ベイトロッド Line:フロロカーボン10〜16lb. 潜行レンジ(m)1.0〜2.0
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする