※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラフト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #268スパークリングライム 注文コード52692729 品番#268スパークリングライム
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

<フラットバック(扁平ヘッド)>ヘッドからバックにかけてフラット化し、アクション時に適度な水の抵抗を受けるよう設計。基盤リップにより生み出されるキレのあるアクションに、より一層のキレ味を与えます。また、フラットな背面と側面のコントラストにより、フラットサイドクランクのようなメリハリのある明滅効果も生み出します。 <ファットボディ&ファットテール>大きすぎず小さすぎずの釣るための絶妙なサイズ感、コンパクトながらもボリュームのあるファットボディ。タイニークランクベイトの弱点でもあった浮力を確保し根掛かり回避能力がアップ。また、テール先端までファット形状を保ったデザイン、かつリアアイの位置を考慮した最適設計によりウエイトがボディ最後部まで移動。重心移動システムのメリットを最大限に生かすことができます。 <マグネット重心移動システム>キャスト時にはウエイトがボディ最後部まで移動する最適設計により、コンパクトながらもベイトタックルで十分な飛距離とアキュラシーを実現。さらに、着水直後にはウエイトがマグネットにより固定され、抜群の立ち上がりの早さを約束。もちろん、ポーズ後やカバーヒット後のアクションレスポンスにも優れます。また、ウエイト固定によりアクションが安定し、根掛かり回避力もアップ。 <軽量・薄型基盤リップ>扁平ヘッド、マグネット固定式の重心移動システムと相まって、立ち上がりの早さと超ハイピッチローリングアクションを実現する軽量・薄型基盤リップ。リトリーブ直後からキレキレのアクションを発生させると同時に、プロが求めた「釣れる引き感」を実現。さらには、カバーヒット時の感度も良好。 <トレブルマジック>掛かりやすいバレにくい高強度トレブルフック、E.G.トレブルマジック標準装備。

用途プロアングラーの理想をカタチに。 コンパクトながらボリューム感があるプロアングラーがこだわり抜いたカタチ。ピッチ・引き抵抗・ボトムコンタクト感・・・様々なシャローランクベイトをいじり倒してきたプロアングラーの身体に染みついた「釣れる感覚」を具現化した、手元に伝わる釣れる振動。「このサイズのクランクベイトだからこそできることがある」と語るプロがつくりあげた釣れるシャローランニング・タイニークランクベイト、それがFACTクラフトです。 「自然界でいきていくために、小さい生物は動きが素早いことが多い。だから、このサイズのクランクで瞬発力のある素早い動きを出せば、捕食する側のバスの潜在意識に訴えかけることができる」と主張するプロアングラー。 そのためクラフトには軽量・薄型の基盤リップを搭載し、さらにはヘッドをフラットに設計。巻き始めた瞬間から素早く水をつかみ、超ハイピッチロールのキビキビとしたキレのあるアクションを生み出します。また、フラットな背面により形成されるボディ側面とのエッジによるメリハリのある明滅が、そのキレをより一層引き立てます。 さらに、テールにまで及ぶそのファットな形状の効果により、重心移動ウエイトがボディの最後部まで移動し、コンパクトなボディながらもベイトタックルでの十分な飛距離を約束。着水後は移動ウエイトをマグネットで固定することでリトリーブ速度にかかわらずアクションが安定。その優れたアクションレスポンスと相まってたとえ短い距離であっても、プロがタイニークランクの求めた釣れる動き、すなわち自然界に生息する小さな生物をイメージさせる瞬発的なキレのある動きを生み出します。 さらなるウエイト固定の効果として、ボトムやカバーヒット時のアクションも安定。加えて、基盤リップによる感知力とファットなボディによる浮力から得られる高い根掛かり回避性能。さらにはアクションレスポンスの良さを活かして、ボトムに速めに巻いてルアーを跳ねさせリアクションを狙う、あるいはボトムやカバーをスローに舐めるように引いて見せて喰わせる・・・等、様々なボトム&カバーコンタクトテクニックにも対応します。 それもプロが徹底的にこだわったサイズ&アクションがあればこそ。ただコンパクトだから釣れるのではなく、このボディサイズにしてこの動きだからこそ釣れる。釣れるタイニークランクベイト、FACTクラフトが日本中のタフなバス達を狂わせることになるでしょう。 #268スパークリングライム タイプフローティング 全長(cm)4.7 自重(g)6.5 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#2 <フックアイ>フロント:#2・リア:#2 フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#8・リア#8 推奨タックルRod:ミディアムライト〜ミディアム6'0"〜7'0"ベイトロッド Line:10〜14lb. 潜行レンジ(m)1.0〜1.4
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする