#380チャートシャッド シャワーブローズ77.7 EverGreen INTERNATIONAL 52692966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#380チャートシャッド シャワーブローズ77.7 EverGreen INTERNATIONAL 52692966
#380チャートシャッド シャワーブローズ77.7 EverGreen INTERNATIONAL 52692966
#380チャートシャッド シャワーブローズ77.7 EverGreen INTERNATIONAL 52692966
#380チャートシャッド シャワーブローズ77.7 EverGreen INTERNATIONAL 52692966
#380チャートシャッド シャワーブローズ77.7 EverGreen INTERNATIONAL 52692966
#380チャートシャッド シャワーブローズ77.7 EverGreen INTERNATIONAL 52692966
#380チャートシャッド シャワーブローズ77.7 EverGreen INTERNATIONAL 52692966
#380チャートシャッド シャワーブローズ77.7 EverGreen INTERNATIONAL 52692966
#380チャートシャッド シャワーブローズ77.7 EverGreen INTERNATIONAL 52692966
#380チャートシャッド シャワーブローズ77.7 EverGreen INTERNATIONAL 52692966

シャワーブローズ77.7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#380チャートシャッド注文コード52692966品番#380チャートシャッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

<ボディデザイン>ファットテールボディは後部に集中したウエイトに適切な浮力を与えるデザイン。水平に近い浮き姿勢と後部重心によって、アクションレスポンスが非常に良く、少ない移動距離で連続クイックターンが可能です。 <ビル>内側は前方に強く押して継続的に泡をはらんだスピットを創出します。外側は首を振るたびに左右横方向に水を叩き、アクションの間じゅう、内外両側の水を動かしアピールし続けます。 <ウエイト兼ラトル>大粒タングステンボールをボディ最後部に設置。驚異の飛距離を約束します。また後部に集中したウエイトによってバスにはじかれにくく、フッキング率が高いのも特徴です。そして、タングステンボールのゴトゴト重低音とスチールボールの高音質クラッカーサウンドがミックスされた「水に突き刺さる」ラトルサウンドは、広大なエリアの魚をよび寄せるアピール力を誇ります。 <トレブルマジック>掛かりやすく、バレにくい。高強度トレブルフック、トレブルマジックのフッ素コート仕様。(サイズ:#7) <トレブルマジックフェザー>微量な水流でナチュラルにゆらめく「フェザー」&艶めかしい光を放ちアピールする「ティンセル」のハイバランスな組み合わせにより、ルアーを止めておくだけでも魚を魅惑。さらに、ショートバイト時の吸い込みをサポートし、フッキング率アップに貢献するトレブルマジックフェザーのフッ素コート#6をリアに標準装備。

用途喰わせのひと口サイズにシャワーブローズのパワーを極限ミックス。 *弾丸形状ボディのテール最後部にタングステンウエイトを配置。ストレスフリーのキャスタビリティ。 *独特なマウスビル形状によるスプラッシュとタングステン&スチールのミックスラトル。飛沫と音でダブルアピール。 *ボディの割に大きめのフックサイズでビッグフィッシュにも対応。(フロント#7・リア#6) 例えば、ベタなぎ無風の激タフコンディションで、ベイトフィッシュが小さいフィールドで・・・セレクティブなバスを狂わせ躊躇なく水面を割らせる「攻撃系ひと口サイズ」。#380チャートシャッドタイプフローティング全長(cm)7.7自重(g)9.3リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#2、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#7・リア#6推奨タックルRod:ライト~ミディアム6'0"~7'0"ベイトロッド Line:10~20lb.
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする