※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
バンクシャッドMID
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#248ブルーチャートダズラー
注文コード
52693140
品番
#248ブルーチャートダズラー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
リーフ型ワイドリップ&E.G.ワイドスナップ・タングステンサブウエイト・エアロボディデザイン+重心移動システム・E.G.トレブルマジック
用途
シビアな状況を打破するオールシーズン対応型クランキンシャッド。
色
#248ブルーチャートダズラー
タイプ
スローフローティング
全長(cm)
6
自重(g)
6.8
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>EGワイドスナップ#1、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2
フックサイズ
<EGトレブルマジック>フロント:#8・リア:#8
推奨タックル
Rod:ライト〜ミディアムライト6’0”〜6’6”ベイトロッド Line:7〜12lb.
潜行レンジ(m)
2.0〜2.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。