※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルカント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #28ブルーバックチャート 注文コード52693176 品番#28ブルーバックチャート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

スリムシェイプファットボディ・分散型、低重心固定ウエイト(サイレント仕様)・ティアドロップ型リップ・トレブルマジック(フッ素コート)・ハイバランス&ハンティングモーション

用途ストレスフリーのキャスタビリティ。フィッシュイーターの本能を刺激するバイト誘発波動。クランクxシャッドのハイブリッド型ムービングベイト。 強すぎないバイト誘発波動のサイレントタイプ・スリムシェイプクランクベイト、ベルカント。 #28ブルーバックチャート タイプフローティング 全長(cm)6.3 自重(g)10 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#2、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2 フックサイズ<EGトレブルマジック(フッ素コート)>フロント#6・リア:#6 推奨タックルRod:ライト〜ミディアム6’0”〜7’0”ベイトロッド Line:8〜14lb. 潜行レンジ(m)1.0〜1.4
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする