曜日別特売
#790ライムチャートイワシ マービー90 EverGreen INTERNATIONAL 52693334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#790ライムチャートイワシ マービー90 EverGreen INTERNATIONAL 52693334
#790ライムチャートイワシ マービー90 EverGreen INTERNATIONAL 52693334
#790ライムチャートイワシ マービー90 EverGreen INTERNATIONAL 52693334
#790ライムチャートイワシ マービー90 EverGreen INTERNATIONAL 52693334
#790ライムチャートイワシ マービー90 EverGreen INTERNATIONAL 52693334
#790ライムチャートイワシ マービー90 EverGreen INTERNATIONAL 52693334

マービー90

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#790ライムチャートイワシ注文コード52693334品番#790ライムチャートイワシ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

フィン・スティンガーST-46

用途
圧倒的な飛距離が全てを凌駕する。
#790ライムチャートイワシタイプシンキング全長(cm)9適応汽水湖・河川・河口・運河 etc・・・自重(g)27リングサイズ【スナップ】<フックアイ>フロント:#3・リア:#3フックサイズフロント:#6・リア:#5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする