※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ラトルインワイルドハンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#253アメリカンシャッド
注文コード
52693420
品番
#253アメリカンシャッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
3Dハイパーリップデザイン・ボディデザイン・ラトル兼タングステンウエイト・フックバランス
用途
絶対的クランクに絶妙のサウンドがプラス。
色
#253アメリカンシャッド
タイプ
フローティング
全長(cm)
5.2
自重(g)
10
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3
フックサイズ
フロント:#7・リア:#5
推奨タックル
Rod:ミディアムライト〜ミディアム6’0”〜7’0”ベイトロッド Line:8〜20lb.
潜行レンジ(m)
1.2〜1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。