※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラトルインワイルドハンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #67フラッシュチャート 注文コード52693438 品番#67フラッシュチャート
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

3Dハイパーリップデザイン・ボディデザイン・ラトル兼タングステンウエイト・フックバランス

用途絶対的クランクに絶妙のサウンドがプラス。 #67フラッシュチャート タイプフローティング 全長(cm)5.2 自重(g)10 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3 フックサイズフロント:#7・リア:#5 推奨タックルRod:ミディアムライト〜ミディアム6’0”〜7’0”ベイトロッド Line:8〜20lb. 潜行レンジ(m)1.2〜1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする