曜日別特売
#211ゴールデンシャイナー ワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#211ゴールデンシャイナー ワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693578
#211ゴールデンシャイナー ワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693578
#211ゴールデンシャイナー ワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693578
#211ゴールデンシャイナー ワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693578
#211ゴールデンシャイナー ワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693578
#211ゴールデンシャイナー ワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693578
#211ゴールデンシャイナー ワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693578
#211ゴールデンシャイナー ワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693578
#211ゴールデンシャイナー ワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693578
#211ゴールデンシャイナー ワイルドハンチ EverGreen INTERNATIONAL 52693578

ワイルドハンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#211ゴールデンシャイナー注文コード52693578品番#211ゴールデンシャイナー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

3Dハイパーリップデザイン・ボディデザイン・フルタングステン固定ウエイト・フックバランス

用途本当に信じて引き倒せるクランク。バイト誘発型クランクベイト・ワイルドハンチ。#211ゴールデンシャイナータイプフローティング全長(cm)5.2自重(g)9.6リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3<フックアイ>フロント:#3・リア:#3フックサイズフロント:#7・リア:#5推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアム6’0”~7’0”ベイトロッド Line:フロロカーボン8~14lb. or ナイロン10~20lb.潜行レンジ(m)1.2~1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする