河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
HUBボックス HB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用場所
屋内用、壁掛け露出形
注文コード
52693953
品番
HB3-5020N
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
使用場所
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
材質
鉄板製
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
13.8
外形寸法(mm)
650×500×200
使用ハンドル
KH-84F(平面ハンドル)
基板寸法(mm)
470×200
使用場所
屋内用、壁掛け露出形
キャビネット板厚(mm)
本体1.0、正面ドア1.0、側面ドア1.0、マウントアングル2.3
取付基板
木製基板 12mm