※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キッカーフロッグJr

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #236ハツカネズミ 注文コード52694375 品番#236ハツカネズミ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

<超コンパクト背高ボディ>オリジナルキッカーフロッグと比べて体高の比率をアップ。*ワイドギャップフックのフックポイントをボディが確実にカバーすることでウィードレス性能を高めつつも、魚が喰った際のボディのつぶれシロが大きくなるため、ウィードレス性能とフッキング性能が両立。*広いボディ側面で水を押すため、小型ボディながらしっかり水を動かしアピール。 <内蔵ノーズウエイト>フックアイ下部に亜鉛ウエイトを設置。*アクションレスポンスを向上させると同時に首振りパワーも強化。*ハードな使用においてもフックズレを防止。 <キールベリーデザイン>腹部に縦6本のキールを設置。*ボディと障害物の設置面積&抵抗を減らし、すり抜け性能がアップ。*水掴み、水切りが良くなりクイックでキレのあるターンを演出可能。 <高硬度亜鉛製アウトメタルウエイト>腹面ボディ外部にメインウエイトを設置。*ボディ内部の空気室を広げ浮力を確保できるため、小型ボディながら重めのウエイト設定が可能となりキャスタビリティが向上。*低重心化によりキレのあるクイックターンがイージーに。さらに、ボディのひっくり返りを抑制。 <ワイドギャップシングルフック>DECOY製・専用設計オリジナル形状。小型ながら体高のあるボディゆえ採用が可能になるワイドギャップフック。Mクラスのタックルでもフッキングが決まり、カバー周りの強引なやり取りにも必要十分な線径。*シルキーコートで滑りが良く刺さり抜群。*ワイドギャップでフッキング後のホールド力に優れた性能を発揮。 <シリコンラバースカート>オリジナルと比べてワンランク細いタイプのシリコンラバースカートを採用し、長さと本数をベストセッティング。*スムーズなドッグウォークアクションを妨げないよう抵抗を抑えた細めのサイズながら、シリコン素材ならではの張りが生み出す水押しでアピール。*止めている時はもちろん、左右への首振りの一瞬のタイムラグでも敏感に反応し揺らめきます。 <FECOエコタックル認定商品>FECO認定マークを刻印。*本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。

用途超小型かつ体高のあるボディならではの優れた特性。実戦的な超コンパクトフロッグ。 超コンパクトながら体高のあるボディが特徴的なキッカーフロッグJr。バイトの際、小粒で吸い込みやすいだけでなく、専用設計ワイドキャップフック&潰れシロ(フックポイントとボディの隙間)を確保した背高形状ボディで劇的なフッキング〜ランディング率を誇ります。そして、ボディをただ小さくしただけでは成し得ないキャスタビリティ&水押しも、体高のあるボディならではの特性です。 中空ソフト素材の自然な着水音。魚を寄せる水押しクイックドッグウォーク。違和感なく吸い込ませるコンパクトさ。オープンウォーターでのトップウォーターゲームを成立させる喰わせの力をベースに、カバーの奥まで送り込みやすい小型&スキッピングで強く撃ち込んでもフックがズレにくい設計により、攻撃的なフロッグゲームをストレスフリーで楽しめます。もちろん、枝などを利用した吊るしの釣りにも高次元で対応。小さいことを武器にしながらも「小型フロッグ」という枠だけでは捉えきれないユニークな仕様で、専用タックルが必要な「いわゆるフロッグ」というカテゴリーにとどまらない様々な可能性を秘めた超コンパクトフロッグ、それがキッカーフロッグJrです。 #236ハツカネズミ タイプフローティング 全長(cm)4.5 自重(g)8 推奨タックルRod:ミディアム以上のベイトorスピニング Line:PE1〜4号/ナイロン14〜20lb./フロロカーボン12〜16lb.
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする