曜日別特売
#10ブルーバックチャート ギズモ EverGreen INTERNATIONAL 52694488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10ブルーバックチャート ギズモ EverGreen INTERNATIONAL 52694488
#10ブルーバックチャート ギズモ EverGreen INTERNATIONAL 52694488
#10ブルーバックチャート ギズモ EverGreen INTERNATIONAL 52694488
#10ブルーバックチャート ギズモ EverGreen INTERNATIONAL 52694488
#10ブルーバックチャート ギズモ EverGreen INTERNATIONAL 52694488
#10ブルーバックチャート ギズモ EverGreen INTERNATIONAL 52694488
#10ブルーバックチャート ギズモ EverGreen INTERNATIONAL 52694488
#10ブルーバックチャート ギズモ EverGreen INTERNATIONAL 52694488
#10ブルーバックチャート ギズモ EverGreen INTERNATIONAL 52694488
#10ブルーバックチャート ギズモ EverGreen INTERNATIONAL 52694488
#10ブルーバックチャート ギズモ EverGreen INTERNATIONAL 52694488
#10ブルーバックチャート ギズモ EverGreen INTERNATIONAL 52694488

ギズモ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#10ブルーバックチャート注文コード52694488品番#10ブルーバックチャート
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

<エラストマーマテリアル&FECOエコタックル認定商品>強度と浮力を兼ね備えたエラストマー素材。製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。FECO認定マークを刻印。 <フロントアーム>シェイキング時の移動距離を抑え、ナチュラルな波紋を発生。 <テールサイズ&形状>飛距離アップと浮力を確保する大きめのテール。 <オリジナルフック>刺さりの良さと強度のバランスを考慮したオリジナル設計。 <フック一体ウエイト>飛距離アップと水面での浮き姿勢を安定させるウエイトを内蔵。 <モノガード>違和感を与えない半透明モノガード。ライトカバーや枝に引っ掛けるちょうちん釣りに対応。 <中空シリコンラバー>水面に浮き、うごめく虫の脚をリアルにイミテートする極細の中空シリコンラバー。 <浮き姿勢>

用途コンセプトは浮くスモラバ。水面へと誘うリアルな生命感。 見た目のリアルさだけでなく、アクションも。水面に落ちた(落ちる)虫をイメージで徹底的にデフォルメしたギズモ。その根底にあるのが、釣れるバスルアーの代表格であるスモラバ(+トレーラー)と同様のラバー+ソフトボディの一体感。 スモールマウスの虫パターン、ラージマウスのちょうちん釣り等、セレクティブかつハイプレッシャーな魚を欺くステージとして水面、そして時には空中までも利用するウ。そんな、人間がコントロールできる領域を超えた世界への入口の扉を開けるキー、ギズモ。 1安定した飛び&柔らかい着水音:リアルさだけでなく、飛びと浮き姿勢のバランスを考慮した大きめのテールデザインにより後方重心化することで飛行姿勢が安定し飛距離を確保。さらに、浮力を備えたエラストマー素材ならではのナチュラルな着水音も釣れる虫系ルアーの条件。 2自然な浮き姿勢:大きめのテールが浮力体となり、さらに極細中空シリコンラバーが浮き姿勢をフォロー。その水面に漂うさまは、まさに力尽きて水面に落ちた虫そのもの。ただ浮かせて止めておくだけでも、そのシルエットで魚を呼び寄せ口を使わせます。 3一点シェイクによるナチュラルな波紋:シェイクすると、羽根を模したフロントアームと脚を模した中空シリコンラバーによって水面で虫がもがくようなナチュラルな波紋を発生。フロントアームが抵抗となりシェキング時の移動距離を抑え、一箇所でじっくり誘うことができます。 4ライトカバー&ちょうちん釣りに対応:ライトなカバー狙いに、また、枝に引っ掛けて誘うちょうちん釣りに対応するためのモノガード付。特注オリジナルフック(C-4ジグ2.7gと同タイプ)は刺さりの良さと強度のバランスに優れ、オープンウォーターはもちろん、カバー周りでのやりとりにも不安の少ないサイズ&線径。水面に浮く葉やゴミなども気にせず釣りができます。 5高いフッキング率:エラストマーボディの背中側を盛り上げたデザインに加え極小のフック一体ウェイトを内蔵することにより、水面でフックを下にして、ややテール下がりで浮く姿勢をキープ。高いフッキング率を誇るのみならず、テールをついばむようなバイトもフッキングチャンスになります。#10ブルーバックチャートタイプフローティング保存方法ボディにエラストマー素材を使用しています。材質の特性上、他のハードルアー、ソフトルアーと接触させ続けると、お互いが変形、溶解及び固着する場合がありますので他のルアーと一緒に保管しないでください。全長(cm)4自重(g)3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする