※代表画像

GKR01512-P 円錐プラグ(凹凸付) 岩田製作所 52694584 GKR01512-P 円錐プラグ(凹凸付) 岩田製作所 52694584

円錐プラグ(凹凸付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 52694584 品番 GKR01512-P
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質シリコン 寸法L(mm)25.4 寸法D(Φmm)14.3 寸法d(Φmm)11.9 耐熱温度(℃)220 硬度(ショア A)約50〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする