※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイミングトゥルーパー 5/8oz

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #06ホットタイガー 注文コード52695057 品番#06ホットタイガー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

先細低重心ヘッド・エリマキシリコンラバースカート・ラトルキーパー・ジョイント式オフセットフック

用途すべては勝つために。新たな武器。 決められた時間内で結果を出さなければならないトーナメントにおいて、広くエリアをカバーできるルアー、すなわち、素早く広範囲を探ることができ、広範囲のバスにアピールする能力を持つルアーは必要不可欠。とはいえフィッシングプレッシャーの掛かったバスをバイトさせる能力も重要なのはもちろん、なおかつビッグフィッシュに強いルアーでなければ勝ちにつながりません。 これらの一見矛盾する要素をすべて兼ね備えたルアーとしてプロアングラーの豊富な知識と経験から導き出された答えはスイミングジグ。「変幻自在なシルエットを持ち、ビッグバスキラーでもあるラバージグをスピナーベイトのようにリトリーブして使うテクニック・ラバージグスイミングは、これからのトーナメントシーンを戦い抜く上でキーになる」と語るプロの新たな武器、それがスイミングトゥルーパーです。 #06ホットタイガー リングサイズ【スナップ】<フックアイ>#2 フックサイズ#4/0 自重(oz)5/8
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする