※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
ワッシャープルプラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
52695083
品番
GBMB06X4-P
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥372
販売価格(税別)
¥
338
バスケットに入れる
寸法L(mm)
6
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
8
適合ねじ
M6
寸法d(Φmm)
5