河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
高IP対応スチール製キャビネット HRY
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52695168
品番
HRY1080-30
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
高気密対応IP66を実現した高気密スチールキャビネット
材質
鉄板製
保護等級
IP66
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
47.9
使用ハンドル
A-432K(キー付ハンドル)
基板寸法(mm)
920×720
使用場所
屋外用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1000×800×300