※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルマスター 18.5g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #263ビックバイトチャートメタル 注文コード52695224 品番#263ビックバイトチャートメタル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

前方重心、亜鉛合金ボディ・ダイヤ形状立体彫刻ウロコ・リアルアイ・特注シルキーFコートシングルフック「地獄針」セッティング・特殊形状スプリットリング・ローリングスイベル・ウエイト刻印・FECOエコタックル認定商品

用途水平フォールで誘うメタルジグ。 メタルマスターは滞空時間の長い水平姿勢でのフォーリングに不規則なロールとフラッタリングをプラスしたバイト誘発型ジギングスプーン。バーチカルのみならずキャスティングでも威力を発揮します。 #263ビックバイトチャートメタル 自重(g)18.5 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>スイベル#6 フックサイズ#1 推奨タックルRod:ミディアムヘビー〜ヘビーベイトロッド Line:12〜16lb.
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする