河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
機器マウントキャビネット HSF
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52695502
品番
HSF-1665-25
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
EIA規格の機器が取付可能なマウントアングルと木製基板を組込んだ機器収納キャビネット
材質
鉄板製
保護等級
IP2X
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
64.8
外形寸法(mm)
1600×650×250
基板寸法(mm)
920×570
使用場所
屋内用、壁掛け自立形
キャビネット板厚(mm)
本体1.6、ドア1.6、枠1.6、チャンネルベース2.3、マウントアングル2.3
取付基板
木製基板