※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キッカーイーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #182ホログラムハス 注文コード52695565 品番#182ホログラムハス
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

<重心移動システム>イージーなロングキャストを可能にする重心移動システム搭載。 <インサートプレート(フラッシュ&パラレルプレート)>インサートプレート内蔵モデルには、フラッシュプレートと上方向からの光受けて左右に反射するパラレルプレートをダブル搭載。(#309のみ)

用途オールシーズン対応。ミノータイプクランクベイト。 インスパイアルアーズきってのビッグフィッシュゲッター「キッカーイーター」。水中でドリルのように細かく、それでいてパワフルにややファットなボディをくねらすドリルロールアクションは他の同クラスのルアーには見当たりません。 また、精密タングステンを2個内蔵したことにより逆風での遠距離アプローチを維持し、同時に安定した潜行能力を備えています。 秋〜冬にかけての低水温期の老獪なビッグフィッシュ、ポストスポーン期の大型バス、また、初夏〜秋にかけてのクランキングでの実績も、もはや言うまでもなく、オールシーズン対応のミノータイプクランクベイトとしての不動の地位を確立しました。 また、ポンプリトリーブを始め、ジャーキング、ストレートリトリーブまで多様な対応能力。優れた障害物回避能力を生かしカバーにヒットさせポーズを取ること、あるいは強いジャークをいれることによって発生するトリッキーな動きはビッグフィッシュに極めて高い効果があります。 #182ホログラムハス タイプサスペンド 全長(cm)9 自重(g)13 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3 フックサイズフロント:#6・リア:#6
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする