KHBE3-5021 軽施工HUBボックス(EIAマウント) KHBE 河村電器産業 52695642

KHBE3-5021 軽施工HUBボックス(EIAマウント) KHBE 河村電器産業 52695642
KHBE3-5021 軽施工HUBボックス(EIAマウント) KHBE 河村電器産業 52695642

軽施工HUBボックス(EIAマウント) KHBE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個使用場所屋内用、壁掛け露出形注文コード52695642品番KHBE3-5021
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

業界最軽量、省施工タイプHUBボックス

材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)8.5外形寸法(mm)650×500×210使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)使用場所屋内用、壁掛け露出形ドアカバー式キャビネット板厚(mm)カバー0.5、底板0.5、本体0.5、入線ユニット0.8、マウントアングル2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする