河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
軽施工キャビネット KV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52695938
品番
KV3030-16K
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
軽量、軽施工キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)139
材質
鉄板製
保護等級
IP2X
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
3.1
基板寸法(mm)
220×220
キャビネット寸法(mm)
300×300×160
使用ハンドル
KH-84F(キー付平面ハンドル小)
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア0.5、本体枠0.5、底板0.5
取付基板
木製基板 12mm/方眼目盛付