※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラッチヒッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #290スマッシュシャッド 注文コード52696028 品番#290スマッシュシャッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

<ボディ形状>*テール部を急激に絞るようなシェイプしたラウンド形ボディがテールの振り幅を大きく強調。遠くの魚を寄せるハイアピールなアクションを生み出す。*リトリーブをピタッと止めた時にフラフラっと浮上する余韻アクションを生み出しバイトを誘発。 <1極薄基板リップ>*0.8mm基盤採用。その軽さ&薄さゆえのキレのあるハイピッチアクションを実現し、かつ泳ぎ出しの早さにも貢献。*ショートかつワイドな形状によりワイドウォブルに伴うフックの動きをできるだけカバーし、障害物を回避。 <2アイ一体成型・低重心固定メインウエイト>*メインウエイトを固定することで泳ぎ出しの早さが向上。カバー回避時の復帰の早さにも貢献。*アクションの支点にウエイトが集中することで、スローからハイスピードリトリーブまで幅広く対応する安定感のあるワイドウォブンロールアクションを生み出す。 <3リアウエイト兼ラトル>*ボディ後方にウエイト(兼ラトル)を配置することで、安定した飛行姿勢と抜群の飛距離を叩き出す。*2つの素材の違うラトルによる複合低音サウンドでビッグバスにアピール。ワイドにアクションするテール部に配置することで、より効果的にサウンドを発生。 <4トレブルマジック>*掛かりやすくバレにくいトレブルマジック標準装備(フロント#5・リア#6)。

用途最強アピール力を誇るスーパーシャローランナー。 スーパーシャローランニングクランクベイト、クラッチヒッター。ターゲットレンジ30cm未満の新たな武器がラインナップに加わり、プロアングラーが求めたハイレスポンスかつキレのあるハイピッチ・ワイドウォブンロールアクションで、今まで攻めきれてなかった超シャローレンジをスピーディーに探ることが可能になった。 上を意識しているが水面まで出切らないバスに口を使わせる、広大なウィードフラットに散らばるバスを呼び寄せてテンポ良く拾っていく、カバー際をリールのハンドル1回転以内で喰わせる、オカッパリで根掛かりやすい岸際をストレスなく攻める・・・等々使い所は多い。 水面直下のウエイトキングから30cmまでのレンジをそつなくこなす使い勝手の良さも兼ね備えた、最強のアピール力を誇る攻撃型クランクベイト、クラッチヒッター。 1.抜群の飛距離:固定重心ながらリアに配置されたウエイト兼ラトル(タングステン、ステンレス)により抜群の飛距離を叩き出し広範囲を探ることが可能。 2.オカッパリで使いやすいレンジ設定:スイミングレンジは通常リトリーブ約30cm。ロッドの角度やリトリーブスピードの調整で水面直下〜30cmまでを狙え、トップに出切らない魚に口を使わせることができる。オカッパリでも使いやすいレンジ設定。 3.泳ぎ出しが早く、低速〜高速まで対応の最強アクション:基盤リップ+低重心固定ウエイトにより着水直後から即座に泳ぎ出し、最強のアピール力を誇るキレのあるハイピッチ・ワイドウォブンロールアクションを実現。その動きとラトルサウンドで広範囲の魚にアピール。低速でもしっかり水をつかみアクションし、高速でも水から飛び出さないためストレスなく使える。 4.複合低音サウンドでビッグバスにアピール:最強のハイピッチ・ワイドウォブンロールアクションに2つの素材の違うラトルによる複合低音サウンドが合わさりビッグバスに強烈にアピール。 5.素早い復帰&自発的アクションでバイト誘発:カバーをかわす役割も持つワイドリップ&ワイドアクション。カバーヒット後、素早く復帰しストライクゾーンを無駄にしない。また、カバーヒット直後の間やリトリーブをストップさせると、自発的にボディを揺らす余韻アクションが発生しバイトを誘発。 #290スマッシュシャッド タイプフローティング 全長(cm)5.8 自重(g)12.5 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#2、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2 フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#5・リア#6 推奨タックルRod:ミディアムライト〜ミディアム6'0"〜7'0"ベイトロッド Line:10〜20lb. 潜行レンジ(m)0〜0.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする