※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#134マットシャッド スーパースレッジ EverGreen INTERNATIONAL 52696168 #134マットシャッド スーパースレッジ EverGreen INTERNATIONAL 52696168 #134マットシャッド スーパースレッジ EverGreen INTERNATIONAL 52696168 #134マットシャッド スーパースレッジ EverGreen INTERNATIONAL 52696168

スーパースレッジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #134マットシャッド 注文コード52696168 品番#134マットシャッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

C.B.S.搭載・重心固定モデル

用途全てが専用設計された、スレッジ・ダウンサイジングモデル。 #134マットシャッド タイプサスペンド 全長(cm)6 自重(g)5 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#0、<フックアイ>フロント:#1・リア:#1 フックサイズフロント:#10・リア:#10 推奨タックルRod:ウルトラライト〜ライト5'8"〜6'4"スピニングロッド Line:フロロカーボン3〜4lb. or ナイロン4〜5lb. 潜行レンジ(m)1.0〜2.0
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする