※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
スーパースレッジ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#310ライトニングオイカワ
注文コード
52696204
品番
#310ライトニングオイカワ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
C.B.S.搭載・重心固定モデル
用途
全てが専用設計された、スレッジ・ダウンサイジングモデル。
色
#310ライトニングオイカワ
タイプ
サスペンド
全長(cm)
6
自重(g)
5
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>ルアースナップ#0、<フックアイ>フロント:#1・リア:#1
フックサイズ
フロント:#10・リア:#10
推奨タックル
Rod:ウルトラライト〜ライト5'8"〜6'4"スピニングロッド Line:フロロカーボン3〜4lb. or ナイロン4〜5lb.
潜行レンジ(m)
1.0〜2.0
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。