河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
軽施工キャビネット KVB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52696254
品番
KVB3030-10K
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,907
販売価格(税別)
¥
7,188
バスケットに入れる
軽量、軽施工キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)80
材質
鉄板製
保護等級
IP2X
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
2.8
基板寸法(mm)
220×220
キャビネット寸法(mm)
300×300×100
使用ハンドル
KH-84F(キー付平面ハンドル小)
使用場所
屋内用、露出形
ドア
カバー式
キャビネット板厚(mm)
カバー0.8、底板1.0
取付基板
木製基板 12mm/方眼目盛付