河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
パワコン収納箱 PC
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
保護等級
IP54
種別
パワーコンディショナスペース×2 接続箱内機 2系統
注文コード
52696753
品番
PC2-1214-25
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
保護等級・種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
屋内用2.7kw〜5.5kw収納
保護等級
IP54
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
種別
パワーコンディショナスペース×2 接続箱内機 2系統
寸法(mm)
1230×1400×250
質量(kg)
99
使用ハンドル
KH-100(キー付平面ハンドル)
板厚(mm)
ボデー1.6、ドア1.6、屋根1.6、基板2.3
使用キャビネット
POG
使用場所
屋外用 露出形