河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 情報通信キャビネット
パソコン収納防塵型 パソキャビ・パソキューブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック(N-3)
注文コード
52696884
品番
PSD1660-60C
参考基準価格(税別)
¥728,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
粉塵からパソコンを守る防塵構造キャビネットです。
材質
鉄板製
保護等級
IP4X
色
ブラック(N-3)
質量(kg)
102
外形寸法(mm)
1550×600×600
構造
防塵構造・パッキン付
使用ハンドル
KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
使用場所
屋内用
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません