#0801Y チャート・バナナ・黄 ドラッギン番長 3.5号50g EverGreen INTERNATIONAL 52696904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#0801Y チャート・バナナ・黄 ドラッギン番長 3.5号50g EverGreen INTERNATIONAL 52696904
#0801Y チャート・バナナ・黄 ドラッギン番長 3.5号50g EverGreen INTERNATIONAL 52696904
#0801Y チャート・バナナ・黄 ドラッギン番長 3.5号50g EverGreen INTERNATIONAL 52696904
#0801Y チャート・バナナ・黄 ドラッギン番長 3.5号50g EverGreen INTERNATIONAL 52696904
#0801Y チャート・バナナ・黄 ドラッギン番長 3.5号50g EverGreen INTERNATIONAL 52696904
#0801Y チャート・バナナ・黄 ドラッギン番長 3.5号50g EverGreen INTERNATIONAL 52696904
#0801Y チャート・バナナ・黄 ドラッギン番長 3.5号50g EverGreen INTERNATIONAL 52696904

ドラッギン番長 3.5号50g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#0801Y チャート・バナナ・黄注文コード52696904品番#0801Y チャート・バナナ・黄
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

<海況変化に「即対応」>わずらわしいシンカーの交換・追加は基本的に不要。豊富なウェイトバリエーションからエギ本体を「即交換」「即投入」できるので、海況変化に「即対応」。海況に合ったウェイトで有効に攻め続けることができるため、チャンスを逃しません。 <とにかくトラブルが少ない。>シームレスなボディ一体型シンカーデザイン。さらに、安定した水中姿勢とアクションを生むベストなウエイトバランスを追求することで、糸絡みやエビ(テーリング)等のトラブルが皆無に。また、着底時には倒れ込みにくいことで根掛かりを軽減します。 <釣れるレンジが分かる。キープできる。>絶妙な抵抗を生むヘッド形状・ラインアイポジションにより、手元に感じる抵抗の強弱から潮の効いているレンジ=釣れるレンジが分かりやすく、さらに、抵抗によりシャクリ時・ドラッギング時に浮き上がり過ぎずレンジキープしやすいため、釣れるレンジを外しません。 <用途に応じて簡単にカスタム可能。>シンカーの交換・追加は基本的に不要なドラッギン番長ですが、シンカー前後のサポートシンカーアイにより、細やかなウェイトコントロールにも対応。また、シンカーの追加以外にも、魚のアタリが多発する時にはリアにアシストフックを装着し、イカと魚を同時に狙うのが重見流。

用途海況変化への「即対応」でさらなる釣果を叩き出すオフショア番長。 エギング界の帝王・重見典宏のボートエギング専用エギ・ドラッギン番長。求めたのは、刻々と変化する海況への「即対応」と、釣りの効率を加速させる圧倒的トラブルレス性能。すべては、さらなる釣果のために・・・・#0801Y チャート・バナナ・黄自重(g)50号数3.5号
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする