曜日別特売
#38グリーンパンプキンレッド ジャックハンマー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52697218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#38グリーンパンプキンレッド ジャックハンマー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52697218
#38グリーンパンプキンレッド ジャックハンマー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52697218
#38グリーンパンプキンレッド ジャックハンマー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52697218
#38グリーンパンプキンレッド ジャックハンマー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52697218
#38グリーンパンプキンレッド ジャックハンマー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52697218
#38グリーンパンプキンレッド ジャックハンマー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52697218
#38グリーンパンプキンレッド ジャックハンマー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52697218
#38グリーンパンプキンレッド ジャックハンマー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52697218
#38グリーンパンプキンレッド ジャックハンマー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52697218
#38グリーンパンプキンレッド ジャックハンマー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52697218
#38グリーンパンプキンレッド ジャックハンマー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52697218
#38グリーンパンプキンレッド ジャックハンマー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52697218
#38グリーンパンプキンレッド ジャックハンマー 1/2oz EverGreen INTERNATIONAL 52697218

ジャックハンマー 1/2oz

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#38グリーンパンプキンレッド注文コード52697218品番#38グリーンパンプキンレッド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

<1低重心扁平ヘッド>*ヘッド前面を幅広に、さらにアイの形状を短めにすることで、ブレードとヘッドが干渉してぶつかり合い低音サウンドを発生。*低重心=アクション安定感が増すと同時にダート後の立ち直りが早い。*扁平底面=スキッピングさせやすい。*エラの彫の深さにもこだわり、スキッピング時やフォール時に抵抗とならないように浅めに設計。*ヘッド前方に装備された溝がワイヤーの開きによるブレードの脱落を防止。*ヘッド下面にoz.表示入り。 <2ステンレスブレード>*厚すぎず薄すぎずの0.4mm厚ステンレス製ブレードを採用。アクションのバラつきを防ぎ、素早い立ち上がり、強い水押し、さらには衝撃波&サウンド発生に貢献する十分な硬さを持ちつつも、キレキレのアクションを生み出すための薄さを兼ね備える絶妙な厚さに設定。 <3ヘビーワイヤーフック>*フッキングパワーをロスすることなく伝え、掛けた後も魚をしっかりとホールドするバラシにくい形状の長めのスロートを持つ、がまかつオーシャニシィベンドフックを採用。*ビッグフィッシュ対応ヘビーワイヤー。カバーまわりでのストロングな使い方にも余裕で対応。*大きめ太めのトレーラーを装着してもフッキングシロを確保できるワイドギャップ。 <4ダブルワイヤーキーパー>トレーラーの保持力が高いワイヤーキーパーを上下に配置することで、さらに保持力がアップ。シングルワイヤーと比べてヒネリ方向にも強く、大型トレーラーやウィードカット時等のトレーラーのズレを大幅に軽減。ズレを気にせずストレスなく使用でき、バイトチャンスを逃さない。*ブレットハイト・ワンポイントアドバイス:ダブルワイヤーで十分な保持力だが、さらにトレーラーの頭付近を瞬間接着剤で補強することで一切のストレスを排除している。10本以上釣ってもトレーラーのズレを直す必要がなかったこともあるほど。そのための接着シロ(=スカートを抑える部分)を確保。 <5シリコンラバースカート>スイミング時の動きと水押し、カラーにこだわったシリコンラバー。誰よりも多くのフィールドで釣りえおしてきたプロアングラー&ブレットの経験から導き出された釣れるカラーセレクト。 <6エッグスナップ>強度抜群のクロスフック式スナップ、デコイ・エッグスナップ#2を標準装備。

用途
トッププロのシークレットベイトが、数々の実績をひっさげて遂に現実のものとなる。 2004年にブレーデッドジグの元祖であるチャターベイトが登場して以来、トップカテゴリートーナメント実戦の場でブレーデッドジグを使い続けてきた経験と、214FLWツアー&バスマスターエリートシリーズ両開幕戦でブレーデッドジグを武器に衝撃の2戦連続優勝を成し遂げた、ミスターブレーデッドジグ、ブレット・ハイトのアイデアを融合してつくりあげたブレーデッドジグの核心を突くブレーデッドジグ、その名もジャックハンマー。 その半端ではないこだわりは、心臓部であるブレードやヘッド、さらにはフック、ラバースカート、トレーラーキーパー等のメインパーツはもちろんの事、果てはブレード穴(スナップ、ヘッドとの接続部)の位置およびサイズのコンマ単位での調整にまで及んだ。 ジャックハンマー(削岩機)という名の由来となった「手元に響く明確な振動」&「ブレードとヘッドがぶつかり合う低音サウンド」を始め、豊富な実践&最強の実績によってジャックハンマーに込められたブレーデッドジグの核心とは・・・・
#38グリーンパンプキンレッドターゲットレンジ(m)1~2自重(oz)1/2
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする