日本ユーテンシル
日本ユーテンシルの バス用品
日本ユーテンシルの バスタオル・フェイスタオル
フルクト キッチンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52697235
品番
KLK1507133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スウェーデンのストックホルムを拠点に活躍するグラフィックデザイナー。
暖まるノスタルジックな北欧デザインを創り出します。
キッチンで使い勝手のよいセットをご用意しました。
セット内容
ソフトフキン×2、ミトン×1
寸法(mm)
(ふきん)約330×400、(ミトン)約130×220
混率(%)
ふきん:綿100、ミトン/側地:綿100、中綿:ポリエステル100