KLK2007134 フルクト キッチンセット 日本ユーテンシル 52697244 KLK2007134 フルクト キッチンセット 日本ユーテンシル 52697244 KLK2007134 フルクト キッチンセット 日本ユーテンシル 52697244 KLK2007134 フルクト キッチンセット 日本ユーテンシル 52697244 KLK2007134 フルクト キッチンセット 日本ユーテンシル 52697244 KLK2007134 フルクト キッチンセット 日本ユーテンシル 52697244

フルクト キッチンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52697244 品番KLK2007134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スウェーデンのストックホルムを拠点に活躍するグラフィックデザイナー。
暖まるノスタルジックな北欧デザインを創り出します。
キッチンで使い勝手のよいセットをご用意しました。

セット内容ソフトフキン×2、ミトン×1、ホルダー×1 寸法(mm)(ふきん)約330×400、(ミトン)約130×220、(ホルダー)約170×170 混率(%)ふきん:綿100、ホルダー/側地:綿100、中綿:ポリエステル100、ミトン/側地:綿100、中綿:ポリエステル100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする