河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の プラボックス
河村電器産業の プラボックス本体
シリンダーキー付プラボックス SPNK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52697392
品番
SPNK3520-16T
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
シリンダーキーによる施錠が可能なプラボックス
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色
材質
ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂
基板寸法(mm)
260×140
保護等級
IP33D
質量(kg)
1.8
構造
スモークアクリルドア付 シリンダーキー付
ボックス(mm)
353×205×164
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付