1100 OHSP 3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム) 52697488 1100 OHSP 3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム) 52697488 1100 OHSP 3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム) 52697488 1100 OHSP 3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100 3M(スリーエム) 52697488

3M 耳栓 フォームタイプ ひもなし 1100

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 52697488 品番 1100 OHSP
参考基準価格(税別)¥92 販売価格(税込) ¥83
販売価格(税別)
75

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※洗えないタイプ。取り換えの目安は、約1日です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:260268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52697488
2026-02-13
用途:
整備業務と睡眠

耳栓としては鉄板の製品。
徐々に値上がりしているのは厳しいですが、コスパは良いと思います。

対象商品:
52697488
2025-06-12
用途:
就寝時
その他業種

これなくては眠れません。友人知人にも挨拶代わりに配っています。

2024-11-15
用途:
就寝時

何度もリピート購入しています。3M社製なので装着感は問題ありません。とにかく1円でも安く販売してくれると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
52697488
2024-02-08
用途:
作業時、睡眠時
サービス業

市販されている耳栓のほとんどを試しましたが、耳の奥までしっかりフィットさせた時の遮音性は一番良いと感じました。
高音、低音ともに相当な遮音性があります。

対象商品:
52697488
2024-02-09
用途:
リラックスしたいとき
製造業

今まで使用した中で一番、耳に負担がない。 遮音も満足。

対象商品:
52697488
2023-04-21
用途:
モーター音軽減
製造業

木工機械の単純作業に使用しています。手軽に鼓膜を守れるので大変便利です。

対象商品:
52697488
2023-01-16
用途:
機械のメンテナンス作業

つけ心地は悪くないです。また、購入したいと思いました。

対象商品:
52697488
2022-01-22
用途:
砂落とし作業時の防音用
製造業

社員から評判いいです。柔らかさも防音効果もいいようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする