TCBS-LN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ TCBS-LNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697874

TCBS-LN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ TCBS-LNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697874
TCBS-LN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ TCBS-LNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697874
TCBS-LN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ TCBS-LNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697874
TCBS-LN アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ TCBS-LNシリーズ アズピュア(アズワン) 52697874

アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ TCBS-LNシリーズ

(8件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード52697874品番TCBS-LN
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,822
販売価格(税別)
8,020

布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。

サイズ(cm)22.5機能クッション性・軽量ホワイト材質(先芯)PC(ポリカーボネート)種類クリーンシューズ靴タイプブーツ材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%グレードクラス100JIS規格JIS T 8101L級相当アズワン品番1-2269-43体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
注意
※ブーツの構造的に、表記のサイズよりも小さく感じる可能性がございます。1cm以上大きいサイズをご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52697926
2023-04-25
用途: コンベアー等の搬入作業
セリオ製造業

私の脚が幅広いのか、痛い 
大きめのを選んだつもりでしたが、痛い
使い続けて馴染めばいいんでしょうが、硬そうで期待薄い。

対象商品 : 52697926
2022-05-02
用途: クリーンルームでの作業時に使用。
アールエムテック株式会社卸売・小売業

最近クリーンルームでの作業時に、安全靴のタイプを要求される場合があり、購入しました。思ったより軽く、持ち運びも便利で、コスパは非常に良いとお思います。新品なのか柔らかく履き心地も問題ありません。

対象商品 : 52697935
2021-07-12
用途: クリーンルーム内作業
運輸・通信業

1サイズ大きいのを注文したのですが少しきつかったです。あと26㎝が
無かった為他社のを注文しました。あとは耐久性がどのくらいかな

対象商品 : 52697944
2020-05-15
用途: クリーンルーム内作業
製造業

客先工場(クリーンルーム)の指定で安全靴タイプが必須でした。以前に持ってたのはガードが金属製で非常に重かったのですが、こちらは樹脂製でほとんど重量を感じないぐらい軽くて快適です。ファスナーの開け閉めもスムーズでコスパは高いと思います。

対象商品 : 52697944
2020-07-14
用途: お客様のクリーンルームでの作業
有限会社大和運送

装置をお客様のクリーンルームへ搬入する時に使用します。
高い製品とあまり変わりがありません、助かります。

対象商品 : 52697935
2020-10-02
用途: 機械メンテナンス時
製造業

設備メンテ時の作業靴にクリーン安全ブーツが必須だったので購入。
27.0cmを購入しましたが、26.0cm?と思ってしまうぐらい小さく作業中に足が痛くなり、1時間を待たずに踵を踏んで何とかその場を凌ぎました。
同じような思いをされた方のレビューがあり、今更ですがレビューを見ずに購入したのをとても後悔しています。

1が参考にしています
対象商品 : 52697917
2020-11-22
用途: クリーンルーム内の制御プログラム変更
有限会社昭和自動機器

通常のサイズだと先端部分が硬くて足が入りませんので返品させて頂きました。

対象商品 : 52697935
2020-06-11
用途: 作業
渡邉組運輸・通信業

前回と同じサイズを買ったのに小さい
 27cmを買ったのにサイズ感が26cmぐらいで履けない。安く無いものなので残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする