アズピュア(アズワン)
アズピュア静電安全靴 TCSS-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(cm)
23.5
22
22.5
23.5
24
25
25.5
26.5
27
28
28.5
29.5
30
31
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
52698023
品番
TCSS-N
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥7,117
販売価格(税別)
¥
6,470
バスケットに入れる
軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
形状
ローカット
サイズ(cm)
23.5
機能
クッション性・軽量・耐衝撃性・静電
色
ホワイト
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質(先芯)
PC(ポリカーボネート)
材質(アッパー)
人工皮革
種類
安全靴
靴タイプ
スニーカー
材質(ソール)
制電配合PU(ポリウレタン)
JIS規格
JIS規格相当
アズワン品番
1-2291-44
体積抵抗値
1.0×10^9Ω未満