曜日別特売
TCSS-N アズピュア静電安全靴 TCSS-Nシリーズ アズピュア(アズワン) 52698039

TCSS-N アズピュア静電安全靴 TCSS-Nシリーズ アズピュア(アズワン) 52698039
TCSS-N アズピュア静電安全靴 TCSS-Nシリーズ アズピュア(アズワン) 52698039
TCSS-N アズピュア静電安全靴 TCSS-Nシリーズ アズピュア(アズワン) 52698039

アズピュア静電安全靴 TCSS-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード52698039品番TCSS-N
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥7,117
販売価格(税別)
6,470

軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。

形状ローカットサイズ(cm)24機能クッション性・軽量・耐衝撃性・静電ホワイト甲被タイプスリッポンタイプ材質(先芯)PC(ポリカーボネート)材質(アッパー)人工皮革種類安全靴靴タイプスニーカー材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン)JIS規格JIS規格相当アズワン品番1-2291-45体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする