有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140
材質鉄板製
保護等級IP44
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)141
WHMスペース普通型120A×10
基板寸法(mm)1810×485
キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)
使用場所屋外用、露出形
取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
分岐スペース数ELB3P60A×9
キャビネット寸法(mm)1930×1000×200
主幹スペースMCB3P200A×1