有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44色クリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)63WHMスペース耐侯型120A×4基板寸法(mm)920×510キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付分岐スペース数ELB3P60A×3キャビネット寸法(mm)1030×1000×200主幹スペースMCB3P200A×1