※着用例
アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルームシューズ
アズピュア(アズワン)の クリーンブーツ
アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー無・ロングタイプ TCBS-NLNシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22
注文コード
52698145
品番
TCBS-NLN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。ファスナーがありませんので、前面からの発塵を抑えられます。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
サイズ(cm)
22
色
ホワイト
材質(先芯)
ポリカーボネート
材質(アッパー)
PU(ポリウレタン)
種類
クリーンシューズ
靴タイプ
ブーツ
材質
布地/導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
グレード
クラス100
材質(ソール)
PU(ポリウレタン)
機能
静電、耐衝撃性
JIS規格
JIS T 8101L級相当
アズワン品番
1-3913-61
体積抵抗値
1.0×10^9Ω未満