アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルームシューズ
アズピュア(アズワン)の クリーンブーツ
アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー無・ロングタイプ TCBS-NLNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
52698179
品番
TCBS-NLN
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥9,647
販売価格(税別)
¥
8,770
バスケットに入れる
導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。ファスナーがありませんので、前面からの発塵を抑えられます。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
サイズ(cm)
24
色
ホワイト
材質(先芯)
ポリカーボネート
材質(アッパー)
PU(ポリウレタン)
種類
クリーンシューズ
靴タイプ
ブーツ
材質
布地/導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
グレード
クラス100
材質(ソール)
PU(ポリウレタン)
機能
静電、耐衝撃性
JIS規格
JIS T 8101L級相当
アズワン品番
1-3913-64
体積抵抗値
1.0×10^9Ω未満