曜日別特売
WHP126LNK 集合計器盤用キャビネット WHP 河村電器産業 52698187

集合計器盤用キャビネット WHP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個基板寸法(mm)1420×410クリーム(マンセル2.5Y9/1)注文コード52698187品番WHP126LNK
参考基準価格(税別)¥208,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44クリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)81WHMスペース耐侯型120A×6基板寸法(mm)1420×410キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付分岐スペース数ELB3P60A×5キャビネット寸法(mm)1530×900×200主幹スペースMCB3P200A×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする