※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジータ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #270スケルトンケタバス 注文コード52698198 品番#270スケルトンケタバス
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2段式傾斜ヘッド・フィン・上部フラットテール・低重心ウエイトシステム・複合ラトル・オフセット式フロントフックアイ・トレブルマジック

用途全ての機能を極限まで高めたリップレスクランクベイト究極形。 #270スケルトンケタバス タイプシンキング 全長(cm)7.3 自重(g)21 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3 フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#4・リア:#5 推奨タックルRod:ミディアム〜ミディアムヘビー6'5"〜7'0"ベイトロッド Line:12〜16lb.
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする