※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ジータ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#81ブリーディングブラウンクロー
注文コード
52698207
品番
#81ブリーディングブラウンクロー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
2段式傾斜ヘッド・フィン・上部フラットテール・低重心ウエイトシステム・複合ラトル・オフセット式フロントフックアイ・トレブルマジック
用途
全ての機能を極限まで高めたリップレスクランクベイト究極形。
色
#81ブリーディングブラウンクロー
タイプ
シンキング
全長(cm)
7.3
自重(g)
21
リングサイズ
【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3
フックサイズ
<EGトレブルマジック>フロント:#4・リア:#5
推奨タックル
Rod:ミディアム〜ミディアムヘビー6'5"〜7'0"ベイトロッド Line:12〜16lb.
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。