※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゼルク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #284グリパンギル 注文コード52698234 品番#284グリパンギル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ラウンドとフラットサイドの中間形状ボディ・ハイブリッドリップ形状・ヘッドのへこみ・低重心固定ウエイト(前後)・急激に細く絞ったテール部形状・オフセット型フロントフックアイ・トレブルマジック

用途誰よりもクランクベイトを知り尽くすプロアングラーのフルサイズシャロークランク。 シャローのビッグフィッシュを選んで釣るために。約10年という気の遠くなるような開発テスト期間を経て、プロが求める理想のアクションを具現化したフルサイズシャロークランクベイト、ゼルク。 各部に見られる独特な形状は決して奇をてらったものではなく、プロの言う「釣れるアクション」を生み出すためのカタチ。重心固定&完全サイレント仕様。弾丸のような飛びとシャロークランクに必要な高浮力という相反する要素を両立。 絶対的に釣れるのはもちろんのこと、使いやすさにも徹底的にこだわり抜いた、オープンウォーター、グラス系カバー、ウッド系カバー、中層、ボトムを問わず信じて引き倒せる絶対的自信作です。 #284グリパンギル タイプフローティング 全長(cm)7.2 自重(g)19.5 リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3 フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#4・リア:#4 推奨タックルRod:ミディアム〜ミディアムヘビー6'6"〜7'0"ベイトロッド Line:12〜20lb. 潜行レンジ(m)1.2〜1.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする