有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140
材質鉄板製
保護等級IP44
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)67
WHMスペース普通型120A×4
基板寸法(mm)1120×410
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)
使用場所屋外用、露出形
取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
分岐スペース数ELB3P60A×5
キャビネット寸法(mm)1230×900×200
主幹スペースMCB3P200A×1