※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの 釣具
EverGreen INTERNATIONALの 疑似餌(ルアー/ベイト)
バブル トルネード 1/2oz
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
#01アユ(F/R:シルバー)
注文コード
52698304
品番
#01アユ(F/R:シルバー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドデザイン・アームデザイン・ブレードショックアブソーバー・プロップデザイン・パワーアングルデザイン・プロップチューニング
用途
釣り勝てるバズ。驚異の集魚力とバイト誘発性能を手に入れた。 「良く飛ぶこと、真っすぐに引けること、うるさいこと。」プロアングラーの言葉をそのまま引用するとバブルトルネードの開発コンセプトはこうなる。そしてプロはこう付け足した。「絶対に釣り勝てるバズ」だと。 双方が逆回転するフロントプロップとリアプロップは直進性能を完璧なものにするだけでなく、プロップエンドにスプリングファンクションをセットすることにより、プロップ同志が接触することで、水中へのサウンド伝達能力を高めた。「カシャカシャ!」という湿った音と「カラカラ・・・」という乾いた音。そしてそれらがふれ合うハーモニーは、かなりノイジーであり、集魚力のみならず、バイト誘発能力において、明らかな差が出る。 また、バズベイティングにはつきものである、細いウィードやゴミの絡みをアッパーアーム&ヘッドデザインによって解決。ダブルロックによる浮き上がりの良さはもちろん、バズベイト最大の弱点であったフッキングの悪さも、フックデザイン、角度、パワーアングル設計によって、「絶妙」のフッキング性能を持たせてしまったのである。
色
#01アユ(F/R:シルバー)
推奨タックル
Rod:ミディアムライト〜ミディアムヘビー6’0”〜7’0”ベイトロッド Line:フロロカーボン12〜16lb. or ナイロン12〜20lb.
自重(oz)
1/2
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。