※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#01アユ Dゾーンフライ TGシングルウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52698399 #01アユ Dゾーンフライ TGシングルウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52698399 #01アユ Dゾーンフライ TGシングルウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52698399 #01アユ Dゾーンフライ TGシングルウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52698399 #01アユ Dゾーンフライ TGシングルウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52698399 #01アユ Dゾーンフライ TGシングルウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz EverGreen INTERNATIONAL 52698399

Dゾーンフライ TGシングルウィローリーフ(タングステンモデル)1/4oz

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #01アユ 注文コード52698399 品番#01アユ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるテクニックに応え、フィールドを選ばないウルトラコンパクトなシングルウィローリーフ。ベイトタックルで、このサイズでは考えられない飛距離を出せ、とにかくファーストムービングで釣りたいというバンクフィッシャーマンに最適なモデル。

用途スモールワームに釣り勝てる超小型スピナーベイト。 とにかく釣れるコンパクトスピナーベイト。それがD-ZONEフライだ。スピナーベイトに自信が持てないアングラーでも、見た目の小ささから安心して使え、なにより投げ続けることで必ず結果を出してくれる。 全体のボリュームをバランス良くコンパクト化したことで、1/4ozクラスながら抜群の飛距離を確保。ベイトフィッシュが小さいレイクや野池でスローなライトリグよりもはるかにイージーかつスピーディーにバスを釣らせてくれる武器。 ガーグリングでもスローローリングでもD-ZONEゆずりの絶妙のバイブレーションとバランスの良さを誇る。野池などでバスが落下する昆虫を捕食するなど、水面を意識している時には、ガーグリングによるハイスピードリアクションメソッドが有効となり、表層がダメならば、レンジを落としてゆっくり巻いているだけで釣れる。 「スピナーベイトは苦手という人にこそ使って欲しい。そしてこれでスピナーベイトに自信を持ってから、D-ZONEでビッグフィッシュ狙いへとステップアップしてくれたらホントに嬉しい」と作者が語る自信作。D-ZONEフライ。とにかく釣れるコンパクトスピナーベイト。 仕様(自重)1/4oz #01アユ ブレードシングルウィローリーフ ブレードサイズ【スナップ】#0 推奨タックルRod:<ベイト>ライト〜ミディアム5'9"〜6'6" <スピニング>ライト〜ミディアム5’9”〜6’6” Line:フロロカーボン6〜12lb. or ナイロン8〜14lb.
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする