河村電器産業
HUBボックス専用オプション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
材質
鋼板
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
52698433
品番
HBT81N
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・付属品
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
適合
露出型タイプ
質量(kg)
0.1
内径(Φmm)
17(膜付グロメット)
キャビネット板厚(mm)
1