河村電器産業
HUBボックス専用オプション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質
モダクリル・ポリエステル
色
白
注文コード
52698458
品番
HBT-FIL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,920
この商品は
材質・色・付属品
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
モダクリル・ポリエステル
色
白
適合
HUBボックス用
質量(kg)
0.02
キャビネット板厚(mm)
8.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52698458
HBT-FIL
52699998
KHBT-FIL
HUBボックス専用オプション
河村電器産業
1個
¥
5,498
税込
¥
6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です